ROSSINI - RSSTS.201 ALIMENTATORE LED MAX 16W 24V IP20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 16...16 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421551927
Codice prodotto
RSSTS.201
Cod. produttore
TS.201
Produttore
RSS
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
16...16 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
82.5 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II