ROSSINI - RSST.20600-100 LAMPADA DA TERRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Altri
Altezza / Profondità - 1110 mm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421529605
Codice prodotto
RSST.20600-100
Cod. produttore
T.20600-100
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Altri
Altezza / Profondità:
1110 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Non richiesto
Larghezza:
220 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
II