pagina iniziale

ROSSINI - RSST.115-65-GR LAMPADA TERRA PER ESTERNO

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSST.115-65-GR LAMPADA TERRA PER ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 650 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421450022

Codice prodotto

RSST.115-65-GR

Cod. produttore

T.115-65-GR

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

650 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

900 lm

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

130 mm

Classe di protezione:

I

Serie di lampade da terra per esterno, struttura in alluminio pressofuso e diffusore in vetro satinato. Lampada compatta 1x15w E27 2700/4000K 900Lm. Colore: grigio. Altezza: 650mm.