pagina iniziale

ROSSINI - RSST.115-100-AN LAMPADA TERRA PER ESTERNO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421450015

Codice prodotto

RSST.115-100-AN

Cod. produttore

T.115-100-AN

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

1000 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

900 lm

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

130 mm

Classe di protezione:

I

Paletto da terra per esterno (IP65) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura superiore in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, palo in alluminio estruso verniciato e diffusore in policarbonato satinato per un effetto di luce diffusa. Proposto in quattro altezze e due finiture (antracite e grigio). La versione T.115-20, grazie al suo design compatto, ? installabile anche a parete. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli ec on barriera anticondensa.