pagina iniziale

ROSSINI - RSSSUN002B APPLIQUE BIANCA LED 15W IP20 2700K CRI80

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1300 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421572069

Codice prodotto

RSSSUN002B

Cod. produttore

SUN002B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1300 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

81.25 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

16...16 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con cestello protezione lampada:

no

Lampada a parete a luce indiretta con sorgente LED integrata (2700K). Disponibile in due diametri (200 e 300mm) e relative potenze, nei colori bianco e nero. Diffusore in metracrilato per un'omogenea diffusione della luce, sormontato da una lastra in alluminio verniciato. L'accostamento di più apparecchi (grazie alle diverse profondità delle due misure) permette eleganti contrasti di luce e colore sulla superficie di installazione, per impreziosire la zona giorno o la camera da letto. LED 16W 2700K 1300 lm. IP20. Colore: Bianco.