pagina iniziale

ROSSINI - RSSSMO002DA SOSPENSIONE LED BIEMISSIONE DALI

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSSMO002DA SOSPENSIONE LED BIEMISSIONE DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 10000 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 1235 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421563258

Codice prodotto

RSSSMO002DA

Cod. produttore

SMO002DA

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

10000 lm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

1235 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

1200...1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

400 mm

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

16 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Apparecchio LED biemissione, per installazione stand alone a sospensione. Composto da una sottile cornice in alluminio estruso di colore bianco (h. 16mm) e da uno schermo in PMMA trasparente. I LED sono alloggiati nella cornice e la luce viene convogliata lungo tutta la superficie diffondente grazie ad una micro-incisione a laser effettuata nel PMMA, ottenendo cosý un illuminamento omogeneo diretto e indiretto e privo di abbagliamento (UGR). 80W. 10000 lm. 4000 K. DALI