pagina iniziale

ROSSINI - RSSSMA108 DOWNLIGHT BIANCO LED 36W 40 IP20 4000K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 36 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421673117

Codice prodotto

RSSSMA108

Cod. produttore

SMA108

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

36 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

230 mm

Altezza / Profondità:

125 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Rendimento luminoso delle lampade:

107 lm/W

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19