ROSSINI - RSSSIE001N LAMPADA DA TAVOLO LED 2700K NERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 200 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 370 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421568116
Codice prodotto
RSSSIE001N
Cod. produttore
SIE001N
Produttore
RSS
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
200 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
370 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile in altezza:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
III
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
2.2...2.2 W
Montaggio a parete:
no
Non dimmerabile:
sì
Con presa di corrente:
no
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
105 mm
Lunghezza:
105 mm