pagina iniziale

ROSSINI - RSSS.10610 SOSPENSIONE IN VETRO CONICO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 140 mm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421498710

Codice prodotto

RSSS.10610

Cod. produttore

S.10610

Produttore

RSS

Colore del corpo:

Cromo

Portalampada:

E27

Diametro:

140 mm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

320 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione a forma conica con diffusore in vetro soffiato cristallo con fascia satinata a copertura della fonte luminosa. Struttura e portalampada in metallo cromato. Disponibile nella versione singola, in cadute multiple con kit decentramentoa tre e cinque elementi, con rosone lineare a tre e quattro elementi. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.