ROSSINI - RSSPIT002CO LAMPADA DA TERRA 7W LED 3000K IP54


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 7 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8015421653867
Codice prodotto
RSSPIT002CO
Cod. produttore
PIT002CO
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
7 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
650 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Portalampada:
Altri
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
40 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I