pagina iniziale

ROSSINI - RSSPED001BL GLOBO PMMA D.20 BIANCO LATTE+GRIFFA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Max prestazioni del sistema - 75 W

  • Resistenza agli urti - IK08

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421657469

Codice prodotto

RSSPED001BL

Cod. produttore

PED001BL

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Max prestazioni del sistema:

75 W

Resistenza agli urti:

IK08

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

200 mm

Classe di protezione:

II

Paletto componibile per esterno, con attacco E27 c he consente di montare lampadina LED. Il prodottosi compone scegliendo l'altezza del palo (tre misure disponibili), il diametro del diffusore (da diametro 200mm a 300mm, con apposita griffa) e la sua finitura (disponibile in versione bianco latte, cristallo trasparente, fum? e cristallo con la cupola nera per un abbagliamento controllato). Prodotto adattabile per pali standard con diametro 60mm. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizazione delle connessioni elettriche, sicure, durev oli e con barriera anticondensa.