pagina iniziale

ROSSINI - RSSPAS004 INCASSO GU10 QUADRATO AISI316

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 96 mm

  • Classe di protezione - I

  • Lunghezza - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421583164

Codice prodotto

RSSPAS004

Cod. produttore

PAS004

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

96 mm

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

96 mm

Faretto ad incasso da terra per esterno (IP65) con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Proposto in forma tonda e quadrata, cassaformain dotazione. Disponibile nella versione calpestabile con struttura in pressofusione di alluminio, anelloin accaio inox AISI316 e vetro temperato ad alto spessore. La versione carrabile ? dotata di struttura in pressofusione di alluminio, anello in a cciaio satinato e diffusore in vetro trasparente.Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durev oli e con barriera anticondensa.