ROSSINI - RSSP.6188-B LAMPADA DA TAVOLO A LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 300 mm
Flessibile - no
Con dimmer - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421502677
Codice prodotto
RSSP.6188-B
Cod. produttore
P.6188-B
Produttore
RSS
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
300 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
III
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Con presa di corrente:
no