pagina iniziale

ROSSINI - RSSP.5488-20-B LAMPADA TAVOLO VETRO SATINATO

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSP.5488-20-B LAMPADA TAVOLO VETRO SATINATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 190 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421408467

Codice prodotto

RSSP.5488-20-B

Cod. produttore

P.5488-20-B

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

190 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Classe di protezione:

I

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Lampade da tavolo; struttura in metallo verniciato bianco e diffusori in vetro satinato. Lampada alogena 1x60W E27.