pagina iniziale

ROSSINI - RSSP.1304-55 LAMPADA TAVOLO VETRI MURANO

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSP.1304-55 LAMPADA TAVOLO VETRI MURANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 530 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421062041

Codice prodotto

RSSP.1304-55

Cod. produttore

P.1304-55

Produttore

RSS

Portalampada:

E14

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

530 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Lampada da tavolo, struttura in metallo laccato, vetri satinati; accensione separata della parte inferiore e superiore. Gli articoli hanno 2 accensioni. Lampada alogena 1x60W E14.