ROSSINI - RSSP.1304-35 LAMPADA TAVOLO VETRI MURANO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 340 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421062034
Codice prodotto
RSSP.1304-35
Cod. produttore
P.1304-35
Produttore
RSS
Portalampada:
E14
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
340 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Non richiesto