ROSSINI - RSSOLI004GR PALO DA ESTERNO LED 1X15W 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza - 108 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Larghezza - 108 mm
Classe di protezione - I
Confezione
1 PZ
EAN
8015421598021
Codice prodotto
RSSOLI004GR
Cod. produttore
OLI004GR
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza:
108 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Larghezza:
108 mm
Classe di protezione:
I
Apparecchio per esterno (IP55) disponibile a parete e a paletto da terra. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, diffusore in policarbonato per un effetto di luce diffusa. Versione a parete di sponibile con attacco E27 che consente di montarelampadina LED e in tre finiture (bianco, grigio, antracite). Versione a paletto da terra disponibile con attacco LED o E27 che consente di montare lampadina LED, due altezze, due finiture (antracite e grigio),per la versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K) e con alimentatore integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, con ba rriera anticondensa.