pagina iniziale

ROSSINI - RSSOFU001B SOSPENSIONE BIANCA E27 IP20

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 500 mm

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421539826

Codice prodotto

RSSOFU001B

Cod. produttore

OFU001B

Produttore

RSS

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Diametro:

500 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Altri

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1200...1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

250 mm

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione semisfera in metallo verniciato disponibile nei colori bianco (con interno bianco) e nero (con interno bianco o oro). Particolari e rosone in tinta con il diffusore, cavo della sospensione in PVC trasparente. Attacco E27 che con sente di montare lampadina a LED.