ROSSINI - RSSOBO007B APPLIQUE/PLAFONIERA BIANCA E27 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Classe di protezione - I
Confezione
1 PZ
EAN
8015421597772
Codice prodotto
RSSOBO007B
Cod. produttore
OBO007B
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP54
Classe di protezione:
I
Apparecchio a parete e plafone per esterno (IP54)proposto nella versione a tutta luce e con palpebra, attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e antracite). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anti condensa.