ROSSINI - RSSOBA101BLU SOSPENSIONE IN VETRO BLU E27 IP20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Blu
Portalampada - E27
Diametro - 240 mm
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421575923
Codice prodotto
RSSOBA101BLU
Cod. produttore
OBA101BLU
Produttore
RSS
Colore del corpo:
Blu
Portalampada:
E27
Diametro:
240 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
1200...1200 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
210 mm
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
75...75 W