ROSSINI - RSSNIS105BDA SOSPENSIONE LED BIEMISS 67W 3K DA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 67 W
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - Altri
Lunghezza - 1600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421668380
Codice prodotto
RSSNIS105BDA
Cod. produttore
NIS105BDA
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
67 W
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
Altri
Lunghezza:
1600 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Dimmerabile DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
480 mm
Altezza / Profondità:
20 mm
Rendimento luminoso delle lampade:
84 lm/W
Resistenza agli urti:
IK02
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
90-100
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
16