pagina iniziale

ROSSINI - RSSNAE305B APP. MONO 33W 3K MP B

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSNAE305B APP. MONO 33W 3K MP B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 33 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - Altri

  • Lunghezza - 1710 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421670772

Codice prodotto

RSSNAE305B

Cod. produttore

NAE305B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

33 W

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

Altri

Lunghezza:

1710 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

65 mm

Altezza / Profondità:

75 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

111 lm/W

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100