pagina iniziale

ROSSINI - RSSNAE303B APP. MONO 25W 3K LENTI 60? B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 25 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - Altri

  • Lunghezza - 1150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421670697

Codice prodotto

RSSNAE303B

Cod. produttore

NAE303B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

25 W

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

Altri

Lunghezza:

1150 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

65 mm

Altezza / Profondità:

75 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

127 lm/W

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100

Apparecchio LED monoemissione o biemissione, per i nstallazione a sospensione o a soffitto. Corpo inalluminio estruso Made in Italy, diffusore in poli carbonato con moduli LED di ultima generazione adelevata efficienza. Configurazioni in linea o ad angolo, con differenti soluzioni di installazione e di fasci luminosi. L'aggancio rapido della sorgente LED tramite magnete e cavo di sicurezza in dotazione, garantiscono una facile e sicura sostituzione in caso di manutenzione. Disponibile con schermo prismatico e ottiche con lenti UGR<19. Due finiture (bianco e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore integrato a bordo dell'apparecchio. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)