ROSSINI - RSSMT.808 CONTROCASSA PER FISSAGGIO BIANCO PER T.809-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro max. della lampada - 75 mm
Altezza/profondità di installazione - 220 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421487868
Codice prodotto
RSSMT.808
Cod. produttore
MT.808
Produttore
RSS
Diametro max. della lampada:
75 mm
Altezza/profondità di installazione:
220 mm
Lampada decorativa da terra per esterno (IP65), dalla forma sferica o semisferica. Corpo diffondente in polietilene con attacco E27 che consente di montare lampadina LED, per un effetto scenografico di luce diffusa. Per fissarla nel terreno ? necessario l'utilizzo dell'apposita controcassa (da ordin are come accessorio). Disponibile in tre diametri e una misura nella versione semisferica.



