pagina iniziale

ROSSINI - RSSMIR001 FARETTO DA INCASSO SPECCHIATO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421558841

Codice prodotto

RSSMIR001

Cod. produttore

MIR001

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Altezza / Profondità:

28 mm

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

90 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto ad incasso con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in PMMA con cornice in cristallo specchiato e anello cromato, reg gilampada filettato. Disponibile in forma tonda oquadrata. Cassaforma per installazione in muratura daordinare come accessorio.