ROSSINI - RSSMAN005B REGLETTE BIANCO 3 LUCI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 50 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
EAN
8015421668311
Codice prodotto
RSSMAN005B
Cod. produttore
MAN005B
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
50 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
480 mm
Larghezza:
50 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
166 mm
Adatto per numero di lampade:
3