pagina iniziale

ROSSINI - RSSMAN001GR APPARECCHIO A BINARIO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Grigio

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Regolabile - Girevole

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421558346

Codice prodotto

RSSMAN001GR

Cod. produttore

MAN001GR

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

54 mm

Altezza / Profondità:

148 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

90 mm

Proiettore orientabile disponibile nella versionead incasso, a parete e plafone con proiettore singolo, doppio o triplo, a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO, a binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, nero). Il design unico, compatto ed essenziale di Manuka ? stato studiato appositamente per unire estetica e funzionalit?: con un semplice gesto il corpo in alluminio del proiettore arretra scoprendo la lampadina, permettendo ne una facile, veloce e sicura sostituzione.