ROSSINI - RSSMAA101B FARO LED B PER BINARIO 12W 3K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 12 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015421684205
Codice prodotto
RSSMAA101B
Cod. produttore
MAA101B
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
12 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
55 mm
Altezza / Profondità:
223 mm
Lunghezza:
140 mm