pagina iniziale

ROSSINI - RSSLOU006B PLAFONIERA BIANCA LED 60W IP20 3000K CRI80

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421656639

Codice prodotto

RSSLOU006B

Cod. produttore

LOU006B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

60 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile 0-10 V:

Diametro esterno:

800 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

67 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a sospensione e da soffitto a LED (3000K)in metallo verniciato dalla forma tondeggiante e asimmetrica. Corpo alto solo 5,8 cm che permette l' applicazione del prodotto in ambienti con altezze contenute. Diffusore circolare in acrilico, pieno nella parte centrale per la versione a soffittoe vuota al centro nella versione a sospensione, che consente in entrambe le soluzioni un'ottica diffusione della luce. Disponibile in tre misure e rel ative potenze e tre finiture colore (bianco, nero e oro).