ROSSINI - RSSLOU002OS SOSPENSIONE ORO SATINATO LED 48W IP20 30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 48 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Colore del corpo - Oro
Confezione
1 PZ
EAN
8015421663682
Codice prodotto
RSSLOU002OS
Cod. produttore
LOU002OS
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
48 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Colore del corpo:
Oro
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile 0-10 V:
sì
Diametro esterno:
600 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
35 mm
Indice di resa cromatica:
80-89