ROSSINI - RSSLOT001B MODULO CABLATO LED 40W 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1130 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 140 mm
Classe di protezione - I
Confezione
1 PZ
EAN
8015421594115
Codice prodotto
RSSLOT001B
Cod. produttore
LOT001B
Produttore
RSS
Lunghezza:
1130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
140 mm
Classe di protezione:
I
Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative poten ze, versione LED in due temperature colore (3000Ke 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.