ROSSINI - RSSLEO002AN PALO DA ESTERNO LED 25W 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 25 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8015421681655
Codice prodotto
RSSLEO002AN
Cod. produttore
LEO002AN
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
25 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
660 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro:
180 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I