ROSSINI - RSSLAU001GR FARO A LED PER BINARIO 10W 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 10 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Confezione
1 PZ
EAN
8015421555888
Codice prodotto
RSSLAU001GR
Cod. produttore
LAU001GR
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
10 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
880 lm
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
62 mm
Altezza / Profondità:
205 mm
Lunghezza:
165 mm
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3