pagina iniziale

ROSSINI - RSSLAR002AN PALO DA ESTERNO LED 12W 3000K

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSLAR002AN PALO DA ESTERNO LED 12W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 650 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421556526

Codice prodotto

RSSLAR002AN

Cod. produttore

LAR002AN

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

650 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1080 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Diametro:

120 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Paletto LED per esterno, struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Diffusore in policarbonato con griglia frangiluce. Alimentatore LED integrato. Disponibilein due altezze, tre finiture (antracite, grigio e marrone) e due temperature colore. Disponibili giunti di connessione lineare che aumentano il grado di protezione a IP68 e giunti di connessione anticondensa.12W 3000K 1080 lm