ROSSINI - RSSL.284-5-FU LAMPADINA LED FUME' DIMMER E27 5W 360? 2200K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 280...280 lm
Temperatura di colore - 2200...2200 K
Lunghezza - 138 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421563210
Codice prodotto
RSSL.284-5-FU
Cod. produttore
L.284-5-FU
Produttore
RSS
Base:
E27
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
280...280 lm
Temperatura di colore:
2200...2200 K
Lunghezza:
138 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Diametro:
95 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



