ROSSINI - RSSL.264-7-C-DIM LAMPADINA LED GRIGIA DIMMER GU10 7W 36


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 530...530 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421540563
Codice prodotto
RSSL.264-7-C-DIM
Cod. produttore
L.264-7-C-DIM
Produttore
RSS
Base:
GU10
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
530...530 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
55 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no