pagina iniziale

ROSSINI - RSSKOR004CO FARO DA INCASSO PER ESTERNO A LED

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lunghezza - 107 mm

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Classe di protezione - I

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421595938

Codice prodotto

RSSKOR004CO

Cod. produttore

KOR004CO

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza:

107 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Classe di protezione:

I

Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP65), applicabile in superfici in muratura e cartongesso, adatto anche in interno. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciata con polveri poliest ere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti eallacorrosione. Copertura del LED in policarbonato trasparente. Cassaforma in dotazione, prodotto installabile anche nella scatola di derivazione 503 per installazione in muratura. Accessorio per installazione nella scatola di derivazione 503 per installazione in cartongesso da acquistare separatamente. Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture (antracite, bianco, grigio e corten), in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione verticale e orizzontale. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barri era anticondensa.