pagina iniziale

ROSSINI - RSSKOR001GR FARO DA INCASSO PER ESTERNO A LED

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSKOR001GR FARO DA INCASSO PER ESTERNO A LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 270 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421555154

Codice prodotto

RSSKOR001GR

Cod. produttore

KOR001GR

Produttore

RSS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

270 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

65 mm

Altezza / Profondità:

107 mm

Lunghezza:

75 mm

Incasso LED a parete segnapasso per esterno, applicabile in superfici in muratura e cartongesso, adatto anche in interno. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Cassaforma in dotazione prodotto installabile anche nella scatola di derivazione 503. Alimentatore LED integrato. Finiture grigio. 3W 270 lm 3000K