ROSSINI - RSSKOR001CO FARO DA INCASSO PER ESTERNO A LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Lunghezza - 75 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Classe di protezione - I
Confezione
1 PZ
EAN
8015421595907
Codice prodotto
RSSKOR001CO
Cod. produttore
KOR001CO
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza:
75 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Classe di protezione:
I
Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP65), applicabile in superfici in muratura e cartongesso, adatto anche in interno. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciata con polveri poliest ere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti eallacorrosione. Copertura del LED in policarbonato trasparente. Cassaforma in dotazione, prodotto installabile anche nella scatola di derivazione 503 per installazione in muratura. Accessorio per installazione nella scatola di derivazione 503 per installazione in cartongesso da acquistare separatamente. Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture (antracite, bianco, grigio e corten), in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione verticale e orizzontale. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barri era anticondensa.