ROSSINI - RSSKOR001BMT PIASTRA PER CARTONGESSO PER KORA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 107 mm
Altezza - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421594665
Codice prodotto
RSSKOR001BMT
Cod. produttore
KOR001BMT
Produttore
RSS
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
107 mm
Altezza:
75 mm
Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP65), applicabile in superfici in muratura e cartongesso, adatto anche in interno. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciata con polveri poliest ere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti eallacorrosione. Copertura del LED in policarbonato trasparente. Cassaforma in dotazione, prodotto installabile anche nella scatola di derivazione 503 per installazione in muratura. Accessorio per installazione nella scatola di derivazione 503 per installazione in cartongesso da acquistare separatamente. Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture (antracite, bianco, grigio e corten), in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione verticale e orizzontale. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barri era anticondensa.



