pagina iniziale

ROSSINI - RSSKOM33FLT GHIERA TONDA SENZA CORNICE PER KOM33 BIA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 100 mm

  • Larghezza - 205 mm

  • Altezza / Profondità - 127 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421582372

Codice prodotto

RSSKOM33FLT

Cod. produttore

KOM33FLT

Produttore

RSS

Colore:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

205 mm

Altezza / Profondità:

127 mm