pagina iniziale

ROSSINI - RSSKOM18309030 MODULO LED NERO 18W 30 IP20 3000K CRI90

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 18 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421586660

Codice prodotto

RSSKOM18309030

Cod. produttore

KOM18309030

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

18 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Classe di protezione:

III

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

86 mm

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM2

Corrente nominale:

500...500 mA