pagina iniziale

ROSSINI - RSSKNT003B PLAFONIERA BIANCA LED 71,5W 3000K CRI90

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 69 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Rendimento luminoso delle lampade - 87 lm/W

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421667178

Codice prodotto

RSSKNT003B

Cod. produttore

KNT003B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

69 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Rendimento luminoso delle lampade:

87 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK02

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Diametro esterno:

800 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

47 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a LED monoemissione per applicazione a plafone o a sospensione. Struttura in alluminio vuota al centro e diffusore circolare in policarbonato opale per una diffusione ottimale e uniforme dell a luce senza abbagliamenti e ombre. Grazie al suodesign minimal si adatta perfettamente ad ogni stile di ambiente: abitazioni moderne, hotel, ristoranti e uffici. Disponibile in due misure con relative potenze, due finiture (bianco e nero), due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione DA LI.