ROSSINI - RSSKIT RASTER 4A DOWNLIGHT GHIERA ARRETRATA BIANCO LED 6W 36? IP20 4000K CRI90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015421684786
Codice prodotto
RSSKIT RASTER 4A
Cod. produttore
KIT RASTER 4A
Produttore
RSS
Faretto LED ad incasso tondo, pratico e funzionale, che garantisce un?illuminazione ottimale, sicura e piacevole in tutti gli ambienti in cui viene in stallato. Struttura in pressofusione di alluminioe disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Moduli led componibili con 3 tipologie diverse di ghiere per rispondere alle differenti esigenze di potenza e diffusione della luce. Inoltre, la sua ottica orientabile di 355? rispetto all?asse verticale e di +-25? rispetto all?asse orizzontale ? progettata per illuminare e arredare con estrema semplicit? ogni ambiente, integrandosi con arre di e stili differenti.










