pagina iniziale

ROSSINI - RSSKIK002GR LAMPADA DA PARETE 4W LED 4000K

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSKIK002GR LAMPADA DA PARETE 4W LED 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 230 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421556960

Codice prodotto

RSSKIK002GR

Cod. produttore

KIK002GR

Produttore

RSS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

230 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Nessuno

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

95 mm

Segnapasso LED (220/240V) a parete per esterno, adatto anche per pareti in muratura dove non Þ possibile inserire un prodotto ad incasso. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Fascio di luce direzionato verso il basso. Disponibile in versione quadrata, due finiture grigio e due gradazioni colore 4000K. Disponibili giunti di connessione lineare che aumentano il grado di protezione a IP68 e giunti di connessione anticondensa. 4W. 230 lm