ROSSINI - RSSKAR003NOTS TAVOLO E27 NERO/ OTT. S.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 410 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421570362
Codice prodotto
RSSKAR003NOTS
Cod. produttore
KAR003NOTS
Produttore
RSS
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
410 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Vetro
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile in altezza:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della copertura:
Nero
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
sì
Montaggio a parete:
no
Non dimmerabile:
sì
Con presa di corrente:
no
Diametro:
48 mm