pagina iniziale

ROSSINI - RSSKAR002N APPLIQUE NERA E27 IP20

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 75 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421667468

Codice prodotto

RSSKAR002N

Cod. produttore

KAR002N

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

75 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

255 mm

Diametro esterno:

100 mm

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Karaoke, il suo nome prende spunto dalla forma del microfono. Lampada a sospensione e da parete composta da un portalampada E27 in ottone spazzolato pieno, il cui effetto materico ? impreziosito dal contrasto con la struttura in metallo nero opaco. Proposta anche nella versione completamente nera opaca e bianca opaca, ? un prodotto che si presta alla personalizzazione grazie all?utilizzo di lampadine decorative LED. Versione a sospensione proposta anche in caduta multipla con kit decentramento a tre e cinque elementi.