ROSSINI - RSSKAR002B APPLIQUE BIANCA E27 IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 75 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8015421667475
Codice prodotto
RSSKAR002B
Cod. produttore
KAR002B
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
75 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
255 mm
Diametro esterno:
100 mm
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1





