pagina iniziale

ROSSINI - RSSKAR001B SOSPENSIONE BIANCA E27 IP20

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 75 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421667499

Codice prodotto

RSSKAR001B

Cod. produttore

KAR001B

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

75 W

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per numero di lampade:

1

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

155 mm

Classe di protezione:

I

Karaoke, il suo nome prende spunto dalla forma del microfono. Lampada a sospensione e da parete composta da un portalampada E27 in ottone spazzolato pieno, il cui effetto materico ? impreziosito dal contrasto con la struttura in metallo nero opaco. Proposta anche nella versione completamente nera opaca e bianca opaca, ? un prodotto che si presta alla personalizzazione grazie all?utilizzo di lampadine decorative LED. Versione a sospensione proposta anche in caduta multipla con kit decentramento a tre e cinque elementi.