pagina iniziale

ROSSINI - RSSKAD001B APPLIQUE BIANCA E27 IP54

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 15 W

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421653812

Codice prodotto

RSSKAD001B

Cod. produttore

KAD001B

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

15 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

150 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Apparecchio a parete per esterno (IP54) biemissione con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti. Diffusore interno in policarbonato per un'ottima diffusione della luce. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, antracite). Disponibili giunti certificati IP68 per la re alizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.